Prix : 399,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Robustes, polyvalentes et extrêmement capables, les tables d'activités de 4000 séries sont à l'aise dans les salles de classe, les salles à manger, les communes et les centres de conférence. Les conceptions complémentaires peuvent nictoire ensemble, puis se regrouper en de nouveaux modèles qui renforcent le concept même de pensée créative. Featuring elegant, adjustable short height, thin-profile legs, Virco's 4000 Series 24" x 48" Rectangle Activity Table for Preschool is a great solution for environments that call for low work surfaces.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- 24 » x 48 » Rectangle Shape Top
- Idéal pour les écoles maternelles ou les environnements qui exigent des surfaces de travail basses
- Les bords de table sont amortis avec le baguage protecteur de T-mold
- Caractéristiques d'un look classique d'une jambe profil mince
- Les jambes ajustent la hauteur supérieure de 17" - 25" par incréments d'un pouce
- Cadre tubulaire en acier avec surface de travail stratifiée à haute pression à cœur de particules de 1-1/8 po
- Disponible avec quatre glissinde pivotante en nylon de 1-1/4 po, à l'intérieur
- BIFMA et GREENGUARD, CPSIA
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 22 - 30 pouces
- Longueur 48 in (121,92 cm)
Détails du produit
- Type de jambe Réglable en hauteur
- pays Made in USA
- Type Tables de classe
- Top Matériel Lamelles
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Virco
- Série Collection primaire
- Numéro de référence du fabricant 482448LOOAK084BLK01BLK01
- Famille top color Chêne
- Forme Rectangle
- Matériau de cadre Acier
Garantie
- Garantie 10 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Virco® 482448LO Activity Table w/ Short Adj. Legs, 24 » x 48 », Black Frame/Oak Top
399,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires