Prix : 885,00 $
Les clients ont également été consultés
ADA Accessible 280 pouces carrés Grill avec diamètre Post de 3-1/2"
Grils à charbon de bois dans le sol sont idéales pour les environnements commerciaux extérieures y compris les aires de pique-nique, parcs publics, terrains de camping, etc.. Grille de cuisson a poignées cool-bobine qui peuvent être ajustées au niveau 4. Fait à l’aide de plaque de base en acier de calibre robuste 7 et 10 jauge flasque pour la force. Tous les MIG soudé pour la force supplémentaire. Chambre de combustion est de 3/16" acier avec haute température finition de manteau de poudre noire. Poteau de fer galvanisé comprend montage dans le sol. Grill mesures 20,5 %" W x 14 H « D x 8 », dans l’ensemble des mesures 20,5 % « W x 14 modèles « D x 36 » H. ADA ont plus courts messages permettant le fond de la lèchefrite 18 » du sol.
Poids &Dimensions
- Profondeur 14 in (35,56 cm)
- Largeur 20 in (50,8 cm)
- Surface de cuisson 280 dans²
- Hauteur 8 in (20,32 cm)
- Diamètre de la base 3-1/2 po (8,89 cm)
Détails du produit
- Type de carburant Charbon
- Emplacement de montage Dans le sol
- Description ADA tournant piédestal Grill
- Tournantes Oui
- Type ADA Grill
- Famille de couleurs d’image Poteau galvanisé
- Marque UltraPlay
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 620H-3
- Couleur Noir
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
1 519,00 $
1 519,00 $
Chaise empilable d’extérieur en résine industrielle™ Global, blanc, qté par paquet : 4
Article nº : 695518
Pas encore évalué
439,80 $
Global Industrial™ poubelle extérieure en acier lattes avec couvercle plat, 36 gallons, noir
Article nº : 237726BK
Pas encore évalué
955,00 $
Global Industrial™ Steel Slat Planter - Noir
Article nº : 695738BK
Pas encore évalué
795,00 $
ADA tournante Grill extérieur piédestal avec 3-1/2" Post de diamètre (Surface de cuisson 280 po2)
885,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires