Prix : 845,00 $
Les clients ont également été consultés
ADA Accessible 300 pouces carrés Grill avec diamètre Post de 3-1/2"
Grils à charbon de bois dans le sol sont idéales pour les environnements commerciaux extérieures y compris les aires de pique-nique, parcs publics, terrains de camping, etc.. Grille de cuisson a poignées cool-bobine qui peuvent être ajustées au niveau 4. Fait à l’aide de plaque de base en acier de calibre robuste 7 et 10 jauge flasque pour la force. Tous les MIG soudé pour la force supplémentaire. Chambre de combustion est de 3/16" acier avec haute température finition de manteau de poudre noire. Poteau de fer galvanisé comprend montage dans le sol. Grill mesures 20" W x 15 H « D x 10 », dans l’ensemble des mesures 20 « W x 15 modèles « D x 38 » H. ADA ont plus courts messages permettant le fond de la lèchefrite 18 » du sol.
Poids &Dimensions
- Profondeur 15 in (38,1 cm)
- Largeur 20 in (50,8 cm)
- Surface de cuisson 300 dans²
- Hauteur 10 in (25,4 cm)
- Diamètre de la base 3-1/2 po (8,89 cm)
Détails du produit
- Type de carburant Charbon
- Emplacement de montage Dans le sol
- Description ADA tournant piédestal Grill
- Tournantes Oui
- Type ADA Grill
- Famille de couleurs d’image Poteau galvanisé
- Marque UltraPlay
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 630H-3
- Couleur Noir
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
1 519,00 $
1 519,00 $
Global Industrial™ poubelle extérieure en acier lattes avec couvercle plat, 36 gallons, noir
Article nº : 237726BK
Pas encore évalué
955,00 $
Global Industrial™ Steel Slat Planter - Noir
Article nº : 695738BK
Pas encore évalué
799,00 $
Chaise empilable d’extérieur en résine industrielle™ Global, blanc, qté par paquet : 4
Article nº : 695518
Pas encore évalué
439,80 $
Économisez 371,05 $ avec ce produit comparable
Global Industrial™ Park Grill Barbecue au charbon de bois, dans le sol
Article nº : 695299
Pas encore évalué
En stock, expédition dans 3 à 4 jours
473,95 $
comparer les élémentsADA tournante Grill extérieur piédestal avec 3-1/2" Post de diamètre (Surface de cuisson 300 po2)
845,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires