Souvent achetés ensemble
Prix : 309,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Balances de pesage Adam® table offrent l’équilibre parfait de la vitesse, de performance et de valeur. Balance de table dispose d’une poêle en acier inoxydable avec un affichage de l’indicateur à distance. Léger et portable pour une utilisation où vous en avez besoin. Plate-forme de mesure 11-3/4 "x 11-3/4". Plate-forme est étanche pour protéger contre les déversements accidentels. Grand écran LCD rétroéclairé offre un simple bouton 4. Affichage est abrité au sein d’aluminium pour une résistance et inclut un support mural. Caractéristiques tare fonction, indicateur de batterie faible, mode auto-sleep et maintenez enfoncé le bouton. Unité de mesure sur ces échelles sont kilogrammes, grammes, livres et en onces. Dispose d’une interface bidirectionnelle de RS-232. Alimentée avec des piles AA 6 ou inclus adaptateur d’alimentation secteur. 1 an de garantie limitée.
Poids &Dimensions
- Largeur 11-3/4 po (29,85 cm)
- Hauteur 2 in (5,08 cm)
- Poids 10 lbs (4,55 kg)
- Longueur de la plate-forme 11-13/16 po (30 cm)
- Largeur de la plate-forme 11-13/16 po (30 cm)
- Longueur 11-3/4 po (29,85 cm)
- Lisibilité 0,01 lbs (0 kg)
- Unité de mesure kg, lb, oz, lb : Oz
- Taille du panoramique/de la plate-forme 11-13/16" x 11-13/16"
- Capacité de poids 33 lbs (15 kg)
Détails du produit
- Bloc d’alimentation Piles AA 6 & adaptateur CA / CC
- Temps de stabilisation 2-3 secondes
- Légal pour le commerce Non
- Type Balance de table compacte
- Quantité par paquet 1
- Matériel de plate-forme Acier inoxydable
- Matériau Acier inoxydable
- Tension 12 V
- Heures de vie de batterie 60
- interface RS-232
- Matériel indicateur Acier inoxydable
- Capacité 520 oz
- Matériau du boîtier Acier inoxydable
- Affichage ÉCRAN LCD
- Marque Adam Equipment
- Série CPWplus
- Numéro de référence du fabricant CPWplus 15
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : TOM
Date de : Décembre 31, 2020
-
Reviewer : Daris
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Utilisé au premier tournoi de pêche, et quand il est descendu à la précision, poisson pesé 0,01 pour faire la première Place. Le Club Bass abandonne cette balance un coup de pouce !!
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Balalnce de table numérique Adam Equipment CPWplus 15, 33lb x 0,01 lb, plateforme de 11-13/16 po x 11-13/16 po
309,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires