Souvent achetés ensemble
Prix : 315,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Balances de pesage Adam® table offrent l’équilibre parfait de la vitesse, de performance et de valeur. Balance de table dispose d’une poêle en acier inoxydable avec un affichage de l’indicateur à distance. Léger et portable pour une utilisation où vous en avez besoin. Plate-forme de mesure 11-3/4 "x 11-3/4". Plate-forme est étanche pour protéger contre les déversements accidentels. Grand écran LCD rétroéclairé offre un simple bouton 4. Affichage est abrité au sein d’aluminium pour une résistance et inclut un support mural. Caractéristiques tare fonction, indicateur de batterie faible, mode auto-sleep et maintenez enfoncé le bouton. Unité de mesure sur ces échelles sont kilogrammes, grammes, livres et en onces. Dispose d’une interface bidirectionnelle de RS-232. Alimentée avec des piles AA 6 ou inclus adaptateur d’alimentation secteur. 1 an de garantie limitée.
Poids &Dimensions
- Largeur 11-3/4 po (29,85 cm)
- Hauteur 2 in (5,08 cm)
- Poids 10 lbs (4,55 kg)
- Longueur de la plate-forme 11-13/16 po (30 cm)
- Largeur de la plate-forme 11-13/16 po (30 cm)
- Longueur 11-3/4 po (29,85 cm)
- Lisibilité 0,02 lbs (.01 kg)
- Unité de mesure Kilogramme, Pound, once, livre-once
- Taille du panoramique/de la plate-forme 11-13/16" x 11-13/16"
- Capacité de poids 75 lbs (34,09 kg)
Détails du produit
- Bloc d’alimentation Piles AA 6 & adaptateur CA / CC
- Temps de stabilisation 2-3 secondes
- Légal pour le commerce N
- Matériel de plate-forme Acier inoxydable
- Matériau Acier inoxydable
- Tension 12 V
- Heures de vie de batterie 60
- Matériel indicateur Acier inoxydable
- Capacité 1200 oz
- Matériau du boîtier Acier inoxydable
- Affichage ÉCRAN LCD
- Marque Adam Equipment
- Numéro de référence du fabricant CPWplus 35
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Bedelia
Date de : Avril 07, 2021
-
Reviewer : meule
Date de : Mai 30, 2020
Votre commentaire :
Excellent produit performant à un prix raisonnable. -
Reviewer : Julie/Brenda
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Les écailles sont d’une valeur de ce que vous payez pour eux. A duré environ un an. Nous avions étendu garantie de sorte qu’ils nous sommes remplacés ils fait un bon travail depuis un an.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Ruban d’étanchéité carton 3M™ Scotch® 311+ 3 » x 110 Yds. 2,05 Mil Clair, qté par paquet : 24
Article nº : B2280775
Pas encore évalué
134,40 $
Balalnce de table numérique Adam Equipment CPWplus 35, 75lb x 0,02 lb, plateforme de 11-13/16 po x 11-13/16 po
315,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires