Souvent achetés ensemble
Prix : 829,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
L’échelle de plancher de plate-forme d’Équipement d’Adam offre un équilibre parfait de vitesse, de performance et de valeur. Idéal pour une variété d’applications de pesage dynamiques. En utilisant un acier inoxydable pesant plate-forme avec piètement en acier. Plate-forme est étanche pour protéger contre les déversements accidentels. Quatre charger la conception de la cellule et étalonnage externe pour des mesures précises. Grande distance rétro-éclairé LCD d’affichage avec l’opération simple de bouton 4 incluse. Affichage à distance comprend le boîtier en aluminium et support mural. Clés codées par couleur pour faciliter l’identification. Caractéristiques faible indicateur de batterie, tare de la gamme complète, zéro suivi, les fonctions auto-sleep et maintenez-le enfoncé. Lectures en kg, g., lb et oz interface bidirectionnelle RS-232. Alimentée par batterie rechargeable ou adaptateur a comporté. Plage de températures de fonctionnement de 32 à 104° F. Adjustable leveling pieds pour surfaces inégales. Comprend 2 roues pour basculer et rouler la mobilité. Plate-forme de mesure 35/2-5 "x 23/3-5". 1 an de garantie limitée.
Poids &Dimensions
- Largeur 35-7/16 po (90,01 cm)
- Hauteur 3-1/8 po (7,94 cm)
- Linéarité 0,2 lbs (.09 kg)
- Longueur 23-5/8 po (60,01 cm)
- Lisibilité 0,1 lbs (.05 kg)
- Unité de mesure lb, kg, oz, lb : oz
- Capacité de poids 440 lbs (200 kg)
Détails du produit
- Bloc d’alimentation 12VDC 500mA adaptateur, batterie interne Rechargeable
- Temps de stabilisation 2 secondes
- Légal pour le commerce Non
- Calibration Calibration externe
- répétabilité 0,1 lbs (.05 kg)
- Type Balance plate-forme
- Quantité par paquet 1
- Matériel de plate-forme Acier inoxydable
- Matériau Acier
- Température de fonctionnement 0 ET 40° C / 32°-104 ° F
- Description Échelle numérique de plate-forme avec des roues
- Heures de vie de batterie 30
- interface RS-232
- Marque Adam Equipment
- Série CPWplus
- Numéro de référence du fabricant CPWplus 200L
- Couleur Argent
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Stretch Wrap Dispenser, portée étendue, pour rouleau de 12-20 pouces
Article nº : 244294
Pas encore évalué
265,95 $
Adam Equipment CPWplus Digital Platform Scale W/Wheels, 440 lb x 0,1 lb, 35-3/8"x23-5/8 » Plate-forme
829,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires