Souvent achetés ensemble
Prix : 549,00 $
Les clients ont également été consultés
Poids &Dimensions
- Largeur 19-11/16 po (50,01 cm)
- Hauteur 1-5/8 po (4,13 cm)
- Unité de mesure lb, kg, oz, lb : oz
- Linéarité 0,1 lbs (.05 kg)
- Longueur 19-11/16 po (50,01 cm)
- Capacité de poids 165 lbs (75 kg)
- Lisibilité 0,05 lbs (.02 kg)
Détails du produit
- Température de fonctionnement 0 ET 40° C / 32°-104 ° F
- Description Échelle numérique de plate-forme avec des roues
- interface RS-232
- Temps de stabilisation 2 secondes
- Légal pour le commerce Non
- Calibration Calibration externe
- répétabilité 0,05 lbs (.02 kg)
- Type Balance plate-forme
- Quantité par paquet 1
- Marque Adam Equipment
- Matériel de plate-forme Acier inoxydable
- Série CPWplus
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant CPWplus 75M
- Couleur Argent
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Charlie
Date de : Avril 23, 2019
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Est-ce que ce produit marqué légal pour les transactions ?
Question posée par : CARSON, 24, 2016 mars
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Mars 24, 2016
Non ce n'est pas.
-
Global Industrial™ Stretch Wrap Dispenser, portée étendue, pour rouleau de 12-20 pouces
Article nº : 244294
Pas encore évalué
265,95 $
Adam Equipment CPWplus Digital Platform Scale W/Wheels, 165 lb x 0,05 lb, 19-11/16 » Plate-forme carrée
549,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires