Souvent achetés ensemble
Prix : 605,00 $
Les clients ont également été consultés
Poids &Dimensions
- Largeur 19-11/16 po (50,01 cm)
- Hauteur 1-5/8 po (4,13 cm)
- Unité de mesure lb, kg, oz, lb : oz
- Linéarité 0,2 lbs (.09 kg)
- Longueur 19-11/16 po (50,01 cm)
- Capacité de poids 440 lbs (200 kg)
- Lisibilité 0,1 lbs (.05 kg)
Détails du produit
- Température de fonctionnement 0 ET 40° C / 32°-104 ° F
- Description Échelle de plate-forme numérique
- interface RS-232
- Temps de stabilisation 2 secondes
- Légal pour le commerce Non
- Calibration Calibration externe
- répétabilité 0,1 lbs (.05 kg)
- Type Balance plate-forme
- Quantité par paquet 1
- Marque Adam Equipment
- Matériel de plate-forme Acier inoxydable
- Série CPWplus
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant CPWplus 200M
- Couleur Argent
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Comment la sécurité ce produit serait utilisé dans un environnement humide ? Dans l’espoir d’utiliser pour ce fût de peser dans une cave de la brasserie.
Question posée par : Seth, 31 et 2017 août
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Seth, cette échelle est étanche mais non étanche. Donc tant que vous n’aurez pas besoin d’arroser il vers le bas, il devrait être bon pour votre application. Merci de votre intérêt envers notre produit.
-
Global Industrial™ Stretch Wrap Dispenser, portée étendue, pour rouleau de 12-20 pouces
Article nº : 244294
Pas encore évalué
265,95 $
Adam Equipment CPWplus Digital Platform Scale, 440 lb x 0,1 lb, 19-11/16 » Plate-forme carrée
605,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires