Coude adaptateur Aignep USA BSPP femelle x femelle 1/2"
La gamme de raccords à connexion rapide d'Aignep USA est polyvalente, de haute qualité et bénéficie d'un service client dédié. La pince en acier inoxydable 303 assure un serrage ferme pour les tubes de tous matériaux sans endommager leur surface. La connexion sécurisée entre le tube et le raccord résiste aux conditions extrêmes telles que les chocs et les vibrations. La forme de la bague de sécurité et le joint moulé assurent une étanchéité parfaite du tube, créant ainsi un vide. Disponibles avec plusieurs types de filetages : SWIFTFIT, UNF, PTF, NPTF, BSPT et BSPP. Tous les raccords droits peuvent être serrés avec une clé Allen grâce à leur conception hexagonale interne. Cela permet à l'utilisateur de serrer le raccord dans des espaces trop restreints pour une clé plate. Nos raccords coudés pivotants sont équipés d'une bague de sécurité qui permet au raccord de pivoter sans perte d'étanchéité.
Adaptateur coudé Aignep USA BSPP femelle x femelle 1/2" - Quantité par paquet : 10
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
140.00 Vendu par lots de 10 /14.00 l'unité
1
1
Expédié sous 5 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Poids | 0.3 lb |
| Taille du fil | 1/2 mâle BSPP dans |
| Diamètre nominal d'écoulement | 2 po |
Détails du produit
| Type | Adaptateur |
| Matériel | Laiton nickelé |
| Pression d'éclatement minimale | 870 PSI psi |
| Quantité par paquet | 10 |
| Connecteur de type A x B | 1/2" BSPP x 1/2" BSPP mâle |
| Référence fabricant | 2 |
| PSI | Vide jusqu'à 290 PSI psi |
| Type de raccordement du respirateur | Connexion par poussoir/fileté |
| Marque | Aignep USA |