Tablette à accrocher pour chariot pliant « Nest Away »
La tablette à accrocher en option mesure 42" de largeur x 30" de profondeur, offre une capacité de charge de 1 000 lb et s'accroche aux traverses soudées du chariot. Finition émaillée grise résistante. Acier de calibre 12. Montage facile.
Remarque : il est possible d’utiliser jusqu’à 3 étagères en option par chariot. Les étagères peuvent être placées à 3 hauteurs différentes au-dessus de l’étagère inférieure : 14-1/4", 23-3/4" et 43-1/4".
Global Industrial
Référence :WB252759
Étagère supplémentaire Global Industrial™ pour chariot pliant « Nest Away »
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$205.95
1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Largeur | 42 po |
| Profondeur | 30 po |
| Capacité de charge | 1000 lb |
| Poids | 20 lb |
Détails du produit
| Montage requis | Oui |
| Matériau | Acier |
| Couleur | Gris |
| Référence fabricant | 252759 |
| Marque | Global Industrial |
Garantie
| Garantie | 1 an |