Prix : 215,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
60 "H cadre réglable Kit de porte à pied s’adapte ouvertures de 24 » 72 » large est idéal lorsque vous avez besoin d’une solution personnalisée pour une ouverture de porte taille spéciale. Conception brevetée unique construit une barrière qui ne sera jamais s’affaisser ou faites glisser. Châssis galvanisé et tôle d’acier de qualité, maillon de la chaîne et le matériel. Utiliser deux pour construire un double entraînement pensé gate jusqu'à 12 pieds de largeur. Comprend les gonds du portail & fin, portail sur le cadre, maillon de la chaîne et pièces, kit de treillis et matériel.
Poids &Dimensions
- Largeur 72 in (182,88 cm)
- Largeur d’ouverture 24-72 dans
- Hauteur 60 in (152,4 cm)
- Poids 21 lbs (9,55 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Pour une utilisation avec 60" clôtures
- Quantité par paquet 1
- Marque Ajuster-A-Gate
- Série Walkgate
- Matériau Acier
- Style Digne de porte droite des mailles losangées
- Numéro de référence du fabricant CL 013620
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Ajuster-A-Gate CL013620 réglable Walkgate Kit 72" W x 60" H, blanc
215,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires