Prix : 1 139,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Weather Guard® Réglable 4 Étagères Unité, 42 « L x 13-1 / 2 « P x 60 « H - 9374 3-03
Les étagères réglables van maximiser van personnalisation de stockage et de la capacité. Modèle 9374-3-03 comprend 4 étagères et mesure 60 pouces de haut, 42 pouces de large et 13-1/2 pouces de profondeur lorsqu’il est assemblé. Fabriqué d’acier de forte épaisseur et entièrement ourlé de durabilité et de résistance. Comprend deux panneaux d’extrémité conique et un ensemble de quatre séparateurs réglables pour chaque étagère.
Caractéristiques :
Les étagères réglables van maximiser van personnalisation de stockage et de la capacité. Modèle 9374-3-03 comprend 4 étagères et mesure 60 pouces de haut, 42 pouces de large et 13-1/2 pouces de profondeur lorsqu’il est assemblé. Fabriqué d’acier de forte épaisseur et entièrement ourlé de durabilité et de résistance. Comprend deux panneaux d’extrémité conique et un ensemble de quatre séparateurs réglables pour chaque étagère.
Caractéristiques :
- Étagères entièrement ourlés pour plus de solidité et de durabilité
- Trous de montage accessoire dans les étagères éliminent la nécessité pour les supports de montage ou de forage.
- Finition de manteau de poudre® Brite blanc ARMOR-TUF
- Panneau d’extrémité conique pour un ajustement plus étroit à la paroi de van
Poids &Dimensions
- Profondeur 13-1/2 po (34,29 cm)
- Largeur 42 in (106,68 cm)
- Hauteur 60 in (152,4 cm)
- Taille 60 "x 42" x 13-1/2"
- Poids 103 lbs (46,82 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Description Rayonnage
- Capacité 19,7
- Nombre de diviseurs 16
- Marque Weather Guard
- Finition Powdercoat Oui
- Matériau Acier
- Couleur Blanc
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Météo Guard® Heavy Duty réglable 4 étagère, 60 "x 60" x 16"- 9366-3-03
Article nº : B2238696
Pas encore évalué
1 069,00 $
Météo Guard® Heavy Duty réglable 3 étagère, 44 "x 52" x 16"- 9345-3-03
Article nº : B2238705
Pas encore évalué
1 019,00 $
Météo Guard® Heavy Duty réglable 3 étagère, 44 "x 42" x 16"- 9344-3-03
Article nº : B2238706
Pas encore évalué
759,00 $
Weather Guard® Réglable 4 Shelf Unit, 42"W x 13-1/2"D x 60"H, 9374-3-03
1139,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires