Prix : 1 419,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les étagères réglables van maximiser van personnalisation de stockage et de la capacité. Modèle 9375-3-03 comprend 4 étagères et mesure 60 pouces de haut, 52 pouces de large et 13-1/2 pouces de profondeur lorsqu’il est assemblé. Fabriqué d’acier de forte épaisseur et entièrement ourlé de durabilité et de résistance. Comprend deux panneaux d’extrémité conique et un ensemble de quatre séparateurs réglables pour chaque étagère.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Étagères entièrement ourlés pour plus de solidité et de durabilité
- Trous de montage accessoire dans les étagères éliminent la nécessité pour les supports de montage ou de forage.
- Finition de manteau de poudre® Brite blanc ARMOR-TUF
- Panneau d’extrémité conique pour un ajustement plus étroit à la paroi de van
Poids &Dimensions
- Profondeur 13-1/2 po (34,29 cm)
- Largeur 60 in (152,4 cm)
- Hauteur 52 in (132,08 cm)
- Taille 60 "x 52" x 13-1/2"
- Poids 111 lbs (50,45 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Description Rayonnage
- Capacité 24,4
- Nombre de diviseurs 16
- Marque Weather Guard
- Finition Powdercoat Oui
- Matériau Acier
- Couleur Blanc
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Météo Guard® Heavy Duty réglable 4 étagère, 60 "x 60" x 16"- 9366-3-03
Article nº : B2238696
Pas encore évalué
1 085,00 $
Météo Guard® Heavy Duty réglable 3 étagère, 44 "x 52" x 16"- 9345-3-03
Article nº : B2238705
Pas encore évalué
1 029,00 $
Météo Guard® Heavy Duty réglable 3 étagère, 44 "x 42" x 16"- 9344-3-03
Article nº : B2238706
Pas encore évalué
769,00 $
Météo Guard® réglable 4 étagère, 60 "x 52" x 13-1/2"- 9375-3-03
1419,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires