Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WBB3233515

Ensemble de table d'extérieur Global Industrial™, 2 tables d'appoint en résine et 4 chaises longues, blanc

Description du produit
✓ Chaises longues multipositions avec tables d'appoint assorties
✓ Les roulettes encastrées et escamotables de la chaise longue facilitent son transport
✓ Des patins plus longs empêchent la chaise longue de basculer.

Le blanc Global Industrial L'ensemble de chaises longues réglables avec deux tables d'appoint en résine est un mobilier de jardin professionnel et résistant aux intempéries, conçu pour les abords de piscine et les terrasses d'hôtels à fort passage. Fabriqué en résine résistante aux UV de qualité commerciale, cet ensemble de mobilier d'extérieur est conçu pour résister aux intempéries, notamment à l'eau salée, au chlore et aux huiles solaires, sans se décolorer ni se déformer. L'ensemble comprend quatre chaises longues réglables avec dossiers verrouillables et roulettes intégrées pour un déplacement facile, ainsi que deux tables d'appoint empilables et renforcées pour un rangement peu encombrant. Les tables d'appoint incluses sont dotées de bords arrondis avec un joint en résine résistant aux chocs et aux ébréchures. Le style profilé et la conception à lattes ouvertes de chaque chaise longue empêchent l'accumulation d'eau de pluie ou d'eau de piscine pour un séchage plus rapide. Résistant aux intempéries et aux rayons UV, à l'eau salée, au chlore et aux huiles solaires. Durabilité supérieure, soutien renforcé et résistance aux UV. Résiste aux températures extrêmes pour une utilisation toute l'année et se nettoie facilement à l'eau et au savon. Ensemble de quatre chaises longues. Conforme aux normes ASTM. Entièrement assemblé. Garantie limitée d'un an.

PRIX
$1,239.00

1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Poids103 lb
Largeur du siège22 po
Profondeur d'assise42 po
Hauteur du siège12-1/2 po
Largeur de la table18-1/2 po
Hauteur de la table16 po
Longueur de la table18-1/2 po

Détails du produit

Assemblage requisOui
Nombre de pièces6
Famille de couleurs de cadreBlanc
MatérielRésine
Référence fabricantB3233515
Famille de couleurs de chaisesBlanc
FormeCarré
MarqueGlobal Industrial
TaperEnsemble de conversation avec chaise longue
CouleurBlanc
Famille de couleurs pour plateaux de tableBlanc
Coussin inclusNon
Nombre de places4
Famille de couleurs de siègesBlanc
Matériau du plateau de tableRésine
Matériau du cadreRésine
Matériau du siègeRésine

Garantie

Garantie1 an