Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Vente de marques exclusives
Nexel

Référence :WB188692

Nexel® , 3 Étagère, chariot à étagères, chromé, 48 "W x 24 "D x 40 "H, Roulettes en polyéthylène, 4 Pivot

Description du produit
✓ Capacité de charge de 1200 lb pour un transport de matériaux fiable
✓ La conception à fil ouvert améliore la circulation de l'air et réduit l'accumulation de poussière.
✓ Étagères réglables par incréments de 2,5 cm pour un rangement flexible

Idéal pour les bureaux, les commerces, les entrepôts, les établissements de santé et la restauration, ce chariot à étagères chromé de 122 cm de large x 61 cm de profondeur (48 po x 24 po) allie robustesse et mobilité. Sa structure ajourée permet un accès sur quatre côtés, optimise la luminosité et la pénétration des sprinklers, et minimise l'accumulation de poussière. Les trois étagères sont facilement réglables par incréments de 2,5 cm (1 po) grâce à des montants numérotés, tandis que les quatre roulettes pivotantes en polyuréthane de 12,5 cm (5 po) assurent un déplacement fluide et contrôlé. Homologué NSF pour une utilisation en milieu sec et couvert par une garantie limitée d'un an.

  • Comprend 3 étagères, 4 poteaux et 4 roulettes pivotantes.
  • Approuvé par NSF pour une utilisation à sec
  • Garantie limitée d'un an contre
  • PRIX PROMOTIONNEL
    $259.95

    était $275.95
    Économisez $16.00 (6%)
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
    Largeur48 po
    Profondeur24 po
    Hauteur40 po
    Capacité de charge1200 lb
    Diamètre de la roue5 po

    Détails du produit

    Assemblage requisOui
    Matériau de rouepolyuréthane
    TypeChariot à étagères métalliques
    Type d'étagèreFil plat
    Capacité des étagères800 lb
    CouleurChrome
    ApplicationSec
    Type de roulette(4) Pivotant
    Type de roueSolide
    FinitionChrome
    Nombre d'étagères3
    MatérielAcier
    MarqueNexel

    Garantie

    Garantie1 an d'utilisation limitée

    Conformité et certifications

    CertificationsNSF