Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives
Nexel

Référence :WB188693

Nexel®, 3 étagères, chariot à étagères, chromé, 60" de largeur x 24" de profondeur x 40" de hauteur, roulettes en polyuréthane, 4 roulettes pivotantes

Description du produit
✓ Capacité de charge de 1 200 lb pour un transport fiable des matériaux
✓ La conception ajourée améliore la circulation de l'air et réduit l'accumulation de poussière
✓ Étagères réglables par paliers de 1 pouce pour un rangement modulable

Idéal pour les bureaux, les magasins, les entrepôts, les établissements de santé et la restauration, ce chariot à étagères chromé de 60" de largeur x 24" de profondeur, doté de 3 étagères, allie une robustesse à toute épreuve à une grande maniabilité. Sa structure grillagée ouverte permet un accès des quatre côtés, optimise la pénétration de la lumière et le fonctionnement des sprinklers, et réduit au minimum l'accumulation de poussière. Les trois étagères se règlent facilement par paliers de 1" à l'aide de montants numérotés, tandis que quatre roulettes pivotantes en polyuréthane de 5" assurent un déplacement fluide et contrôlé. Certifié NSF pour une utilisation à sec et couvert par une garantie limitée d'un an.

  • Comprend 3 étagères, 4 montants et 4 roulettes pivotantes
  • Homologué NSF pour une utilisation à sec
  • Garantie limitée d'un an contre
  • PRIX
    $325.95

    1
    1

    Bulk Pricing

    Quantité
    Tarifs
    Acheter 1 unité - 2 unités
    325.95
    Acheter 3 unités
    299.95Économisez26.00 (8)
    Expédition le jour même
    Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
    Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

    Poids et dimensions

    Largeur60 po
    Profondeur24 po
    Hauteur40 po
    Capacité de charge1200 lb
    Diamètre de la roue5 po

    Détails du produit

    Montage requisOui
    Matériau des rouesPolyuréthane
    TypeChariot à étagères
    Type d'étagèreFil plat
    Capacité des étagères600 lb
    CouleurChrome
    DemandeSec
    Type de rouletteTige
    Type de roue4 pivotant
    StyleChariot à étagères
    TerminerChrome
    Nombre de tablettes3
    MatériauAcier
    MarqueNexel

    Garantie

    GarantieGarantie limitée d'un an

    Conformité et certifications

    CertificationsNSF