✓ La conception ajourée améliore la circulation de l'air et réduit l'accumulation de poussière
✓ Étagères réglables par paliers de 1 pouce pour un rangement modulable
Idéal pour les bureaux, les magasins, les entrepôts, les établissements de santé et la restauration, ce chariot à étagères chromé de 72" de largeur sur 24" de profondeur, doté de 3 étagères, allie une robustesse à toute épreuve à une grande mobilité. Sa structure grillagée ouverte permet un accès des quatre côtés, optimise la pénétration de la lumière et le fonctionnement des sprinklers, et réduit l'accumulation de poussière. Les trois étagères se règlent facilement par paliers de 1" à l'aide de montants numérotés, tandis que quatre roulettes pivotantes en polyuréthane de 5" assurent un déplacement fluide et contrôlé. Certifié NSF pour une utilisation à sec et couvert par une garantie limitée d'un an.