Prix : 329,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
- Excellent pour tarauds
- Thumb exploité avant/arrière
- Par le biais de poignée de gaz d’échappement
- Idéal pour : production légère avec vis autotaraudeuses
Poids &Dimensions
- Longueur 7,5 po (19,05 cm)
- Taille du tuyau Diamètre intérieur 3/8 po
- Couple de travail 25 - 125 lb-pi
- Poids 2,25 lbs (1,02 kg)
Détails du produit
- Gaz d’échappement Poignée
- Description Embrayage réglable Tournevis
- CFM moyen 4 CFM
- Pression 90 PSI - 6,2 BAR psi
- Puissances en chevaux 0,4 CV
- Puissance en watts 290 W
- TR/MIN 1800 rpm
- CFM haute 16 CFM
- Taille du filetage d’entrée d’air (NPT) 1/4 » dans
- Marque Outil universel
- Chuck 1/4" hex C.R.
- Type d’outil Tournevis
- Numéro de référence du fabricant UT2964A
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Économisez 180,00 $ avec ce produit comparable
Article nº : 133711
Pas encore évalué
En stock, expédition dans 3 à 4 jours
149,95 $
comparer les élémentsOutil universel UT2964A, embrayage réglable Tournevis - 125 couple maxi
329,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit