Prix : 359,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
- Excellent pour tarauds
- Thumb exploité avant/arrière
- Par le biais de poignée de gaz d’échappement
- Idéal pour : production légère avec vis autotaraudeuses
Poids &Dimensions
- Longueur 8,5 po (21,59 cm)
- Taille du tuyau Diamètre intérieur 3/8 po
- Couple de travail 45 - 145 lb-pi
- Poids 2,5 lbs (1,14 kg)
Détails du produit
- Gaz d’échappement Poignée
- Description Embrayage réglable Tournevis
- CFM moyen 4 CFM
- Pression 90 PSI - 6,2 BAR psi
- Puissances en chevaux 0,4 CV
- Puissance en watts 290 W
- TR/MIN 800 tr/min
- CFM haute 16 CFM
- Taille du filetage d’entrée d’air (NPT) 1/4 » dans
- Marque Outil universel
- Chuck 1/4" hex C.R.
- Type d’outil Tournevis
- Numéro de référence du fabricant UT2960
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Outil universel UT2960, embrayage réglable Tournevis - 145 couple maxi
359,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit