Les pieds réglables en hauteur sont dotés de deux ouvertures prédécoupées amovibles à l'avant et à l'arrière, permettant l'installation d'une prise électrique fixe ou d'une prise amovible (en option) se vissant facilement sans câblage. Fabriqués en acier, ces pieds offrent une hauteur réglable de 74 cm à 89 cm par incréments de 3,8 cm. Leur finition est réalisée par un revêtement en poudre noir résistant aux rayures. Le plateau est pré-percé pour une fixation aisée sur un établi. La plaque de base est percée d'un trou de 8 mm de diamètre pour l'ancrage au sol. La visserie nécessaire à la fixation du plateau n'est pas incluse. Une traverse d'établi est requise pour assurer la stabilité de l'ensemble. Cette traverse est fournie avec la visserie nécessaire au montage des pieds sur l'établi. Prix unitaire.
Global Industrial
Référence :WB249507BK
Global Industrial Pied en C à hauteur réglable pour établi standard, profondeur 76 cm (30 po), noir
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$139.95
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
| Profondeur | 30 po |
| Hauteur | 35 po |
| Capacité de charge | 2000 lb |
| Poids | 21 lb |
Détails du produit
| Assemblage requis | Oui |
| Taper | Jambe |
| Couleur | Noir |
| Style | Pied réglable en hauteur pour établi de 30 pouces |
| Style de montant | Profilé en C |
| Matériel | Acier |
| Type de montant | Réglable |
| Référence fabricant | 249507 |
| Marque | Global Industrial |