Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives SUCCÈS DE VENTE
Global Industrial

Référence :WB249507

Global Industrial Pied en C à hauteur réglable ™ pour établi standard, 30 po de profondeur, gris,

Description du produit
Les pieds réglables en hauteur sont dotés de deux ouvertures prédécoupées amovibles à l'avant et à l'arrière, permettant l'installation d'une prise électrique fixe ou d'une prise amovible (en option) se vissant facilement sans câblage. Fabriqués en acier, ces pieds offrent une hauteur réglable de 74 cm à 89 cm par incréments de 3,8 cm. Leur finition est réalisée par un revêtement en poudre gris résistant aux rayures. Le plateau est pré-percé pour une fixation aisée sur un établi. La plaque de base est percée d'un trou de 8 mm de diamètre pour l'ancrage au sol. La visserie nécessaire à la fixation du plateau n'est pas incluse. Une traverse d'établi est requise pour assurer la stabilité de l'ensemble. Cette traverse est fournie avec la visserie nécessaire au montage des pieds sur l'établi. Prix unitaire.

PRIX
$86.95
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
Profondeur30 po
Hauteur29 - 35 po
Capacité de charge2000 lb
Poids21 lb

Détails du produit

Assemblage requisOui
TaperJambe
CouleurGris
StylePied réglable en hauteur pour établi de 30 pouces
Style de montantProfilé en C
MatérielAcier
Type de montantRéglable
Référence fabricant249507
MarqueGlobal Industrial

Conformité et certifications

CertificationsASTM A 1008/A 1008M