Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Baldor-Reliance

Référence :WBB914840

Référence fabricant : B213T

Socle de moteur réglable Baldor-Reliance, B213T, 213T, taille de boulon 3/8 x 1 1/2, avec 1 vis de réglage

Description du produit
Ces socles de moteur simplifient le montage et le réglage de la tension de la courroie, tant lors de l'installation que lors des contrôles d'entretien ultérieurs. Il s'agit de socles de moteur réglables à usage intensif, fabriqués en acier ou en tôle. Tous les socles sont lavés au détergent, peints avec un apprêt gris foncé et cuits au four pour assurer leur résistance à la corrosion. Les écrous et les boulons sont zingués. Les socles NEMA 215T et de taille inférieure sont équipés d’une vis de réglage. Les socles destinés aux moteurs de châssis NEMA 254T et de taille supérieure sont équipés de deux vis de réglage. Les boulons de fixation du moteur sont fournis. Les socles répertoriés peuvent être utilisés avec les numéros de châssis de moteur indiqués et suivis des lettres S, T, U, US et TS, ou de toute autre combinaison de lettres, à condition que le socle du moteur soit conforme aux normes NEMA.

PRIX
$529.00

1
1
Expédié sous 5 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Longueur15 po
Largeur11 po
Hauteur1.75 po
Dimensions du châssis du moteur213

Détails du produit

Nombre de vis de réglage1
DescriptionSocle de moteur réglable
Référence fabricantB213T
MarqueBaldor-Reliance