CHARIOT RÉGLABLE POUR LE TRANSPORT DE PANNEAUX ET DE TÔLES
Capacité du châssis extensible pour s'adapter à vos besoins !
Les montants en tube de 1-3/16" de diamètre sont disponibles en trois hauteurs différentes pour faciliter l'accès à la cargaison, tout en maintenant les matériaux en position verticale. Les montants sont réglables par paliers de 3-1/2". (Cadres à montants vendus séparément.) 9 positions d'emboîtement disponibles. La plate-forme du chariot est constituée d'un châssis robuste en cornière d'acier avec des bords arrondis de sécurité, recouverte d'un émail bleu résistant aux rayures. Le plateau robuste en contreplaqué de 3/4" d'épaisseur est doté d'une finition laquée durable. Roule en douceur grâce à 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes. S'assemble facilement.
Global Industrial
Référence :WB585232
Chariot de manutention réglable pour panneaux et tôles Global Industrial™, capacité de 1 200 lb, dimensions 60 x 30
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$809.00
1
1
Expédition le jour même
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Longueur | 60 po |
| Largeur | 30 po |
| Capacité de charge | 1200 lb |
| Diamètre de la roue | 8 po |
| Espacement des prises | 3-1/2 po |
| Jauge | 12 |
Détails du produit
| Montage requis | Oui |
| Type | Camionnette à panneaux |
| Positions des prises | 9 |
| Couleur | Bleu |
| Type de roue | Pneumatique |
| Matériau | Acier |
| Référence fabricant | 585232 |
| Marque | Global Industrial |
Garantie
| Garantie | 1 an |