CHARIOT DÉPLACEUR DE PANNEAUX ET DE TÔLES RÉGLABLES
Capacité du cadre extensible pour s'adapter à vos besoins !
Les montants tubulaires de 30 mm de diamètre sont disponibles en trois hauteurs différentes pour faciliter le chargement tout en maintenant les matériaux en position verticale. Les montants sont réglables par incréments de 90 mm. (Montants vendus séparément). 7 emplacements pour douilles disponibles. La plateforme du camion est construite avec un cadre robuste en cornières et des bords arrondis pour plus de sécurité, recouverts d'un émail bleu résistant aux rayures. Le plateau en contreplaqué de 19 mm d'épaisseur est doté d'une finition laquée durable. Le chariot roule facilement grâce à ses 2 roulettes pivotantes et ses 2 roulettes fixes. Montage facile.
Global Industrial
Référence :WB241543
Chariot élévateur à panneaux et tôles réglable Global Industrial™ - Capacité 2000 lb (907 kg) - 48 x 24 po (122 x 61 cm)
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX PROMOTIONNEL
$555.00était $615.00
Économisez $60.00 (10%)
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
| Longueur | 48 po |
| Largeur | 24 po |
| Capacité de charge | 2000 lb |
| Diamètre de la roue | 6 po |
| Espacement des douilles | 3-1/2 po |
Détails du produit
| Assemblage requis | Oui |
| Taper | Camionnette |
| Positions des douilles | 7 |
| Couleur | Bleu |
| Type de roue | Caoutchouc |
| Matériel | Acier |
| Référence fabricant | 241543 |
| Marque | Global Industrial |
Garantie
| Garantie | 1 an |