Porte-draps réglable
Stocke et présente des matériaux en feuilles tels que cloison sèche Ce cadre en contreplaqué et lambris offre une vue et un accès aisés. Il comprend trois paires de montants en acier de 30 mm de diamètre, de hauteurs respectives de 30, 66 et 91 cm, montés sur une structure en bois à ossature métallique. La structure est composée de cornières de 38 mm de hauteur et 19 mm d'épaisseur, aux bords arrondis pour plus de sécurité, et est conçue pour une fixation au sol. Elle est revêtue d'une finition émaillée bleue. Sept douilles permettent un réglage précis des montants par incréments de 90 mm.
Global Industrial
Référence :WB652208
Global Industrial® Porte-draps de sol réglable, 122 cm (L) x 61 cm (P) x 91 cm (H), capacité de 907 kg, bleu
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$835.00
1
1
En rupture de stock, livraison prévue vers2027
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Largeur | 48 po |
| Profondeur | 24 po |
| Hauteur | 36 po |
| Capacité de charge | 2000 lb |
| Poids | 103 lb |
Détails du produit
| Assemblage requis | Non |
| Taper | Support de sol |
| Matériel | Acier |
| Couleur | Bleu |
| Référence fabricant | 652208 |
| Matériel d'étagère | Plancher en contreplaqué de 3/4 po d'épaisseur |
| Marque | Global Industrial |