Montage rapide sans outils. Étagères réglables par incréments de 2,5 cm. Montants numérotés pour un positionnement aisé à la hauteur souhaitée. Accès pratique sur 4 côtés. Roulettes pivotantes de 12,5 cm en polyuréthane avec butoirs. Étagères robustes en acier galvanisé de calibre 18, résistantes à la corrosion et à double paroi pour une rigidité et une solidité maximales.
Nexel
Référence :WB188888
Nexel® Chariot à étagères à 3 niveaux, galvanisé, 122 cm (L) x 46 cm (P) x 102 cm (H), roulettes en polyéthylène, 4 pivotantes
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$519.00
1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Largeur | 48 po |
| Profondeur | 18 po |
| Hauteur | 40 po |
| Capacité de charge | 1200 lb |
| Diamètre de la roue | 5 po |
Détails du produit
| Assemblage requis | Oui |
| Matériau de roue | polyuréthane |
| Type d'étagère | Plat |
| Capacité des étagères | 400 lb |
| Couleur | Argent |
| Application | Humide/Sec |
| Type de roulette | (4) Pivotant |
| Type de roue | Solide |
| Finition | Galvanisé |
| Nombre d'étagères | 3 |
| Matériel | Acier |
| Référence fabricant | C18483SZ3 |
| Marque | Nexel |
Garantie
| Garantie | 1 an d'utilisation limitée |
Conformité et certifications
| Certifications | NSF |