Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives
Nexel

Référence :WB188881

Nexel® Chariot à étagères à 2 niveaux, galvanisé, 152 cm (L) x 46 cm (P) x 102 cm (H), roulettes en polyéthylène, 4 pivotantes

Description du produit
Montage rapide sans outils. Les tablettes sont réglables par paliers de 1". Les montants numérotés permettent un positionnement rapide à la hauteur souhaitée. Accès pratique des quatre côtés. Roulettes pivotantes de 5" en polyuréthane avec pare-chocs en forme d'anneau. Les tablettes en acier galvanisé massif de calibre 18 sont résistantes à la corrosion pour une longue durée de vie et à double paroi pour une rigidité et une solidité maximales.

PRIX
$415.95

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarifs
Acheter 1 unité - 2 unités
415.95
Acheter 3 unités
385.95Économisez30.00 (7)
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur60 po
Profondeur18 po
Hauteur40 po
Capacité de charge1200 lb
Diamètre de la roue5 po

Détails du produit

Montage requisOui
Matériau des rouesPolyuréthane
Type d'étagèrePlat et solide
Capacité des étagères400 lb
CouleurArgent
DemandeHumide/Sec
Type de rouletteTige
Type de roue4 pivotant
StyleChariot à étagères
TerminerGalvanisé
Nombre de tablettes2
MatériauAcier
Référence fabricantC18603SZ2
MarqueNexel

Garantie

GarantieGarantie limitée d'un an

Conformité et certifications

CertificationsNSF