Montage rapide sans outils. Les étagères sont réglables par paliers de 1". Les montants numérotés permettent un positionnement rapide à la hauteur souhaitée. Accès pratique des quatre côtés. Roulettes pivotantes en polyuréthane de 5" avec pare-chocs en forme d'anneau. Acier galvanisé massif de calibre 18 ; les étagères sont résistantes à la corrosion pour une longue durée de vie et à double paroi pour une rigidité et une solidité maximales.
Nexel
Référence :WB188893
Nexel®, Chariot à 3 étagères, galvanisé, 60" de largeur x 24" de profondeur x 40" de hauteur, roulettes en polyuréthane, 4 roulettes pivotantes
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$589.00
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
| Largeur | 60 po |
| Profondeur | 24 po |
| Hauteur | 40 po |
| Capacité de charge | 1200 lb |
| Diamètre de la roue | 5 po |
Détails du produit
| Montage requis | Oui |
| Matériau des roues | Polyuréthane |
| Type d'étagère | Plat et solide |
| Capacité des étagères | 400 lb |
| Couleur | Argent |
| Demande | Humide/Sec |
| Type de roulette | Tige |
| Type de roue | 4 pivotant |
| Style | Chariot à étagères |
| Terminer | Galvanisé |
| Nombre de tablettes | 3 |
| Matériau | Acier |
| Référence fabricant | C24603SZ3 |
| Marque | Nexel |
Garantie
| Garantie | Garantie limitée d'un an |
Conformité et certifications
| Certifications | NSF |