Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Nexel

Référence :WB188886

Nexel® Chariot à étagères à 2 niveaux, galvanisé, 183 cm (L) x 61 cm (P) x 102 cm (H), roulettes en polyéthylène, 4 pivotantes

Description du produit
Montage rapide sans outils. Étagères réglables par incréments de 2,5 cm. Montants numérotés pour un positionnement aisé à la hauteur souhaitée. Accès pratique sur 4 côtés. Roulettes pivotantes de 12,5 cm en polyuréthane avec butoirs. Étagères robustes en acier galvanisé de calibre 18, résistantes à la corrosion et à double paroi pour une rigidité et une solidité maximales.

PRIX
$455.95

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarification
Acheter 1 unité - 2 unités
455.95
Acheter 3 unités
419.95Économisez36.00 (8)
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur72 po
Profondeur24 po
Hauteur40 po
Capacité de charge1200 lb
Diamètre de la roue5 po

Détails du produit

Assemblage requisOui
Matériau de rouepolyuréthane
Type d'étagèrePlat
Capacité des étagères400 lb
CouleurArgent
ApplicationHumide/Sec
Type de roulette(4) Pivotant
Type de roue4 Pivotants
StyleChariot à étagères
FinitionGalvanisé
Nombre d'étagères2
MatérielAcier
Référence fabricantC24723SZ2
MarqueNexel

Garantie

Garantie1 an d'utilisation limitée

Conformité et certifications

CertificationsNSF