Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



O'Dell

Référence :WBB1174107

Référence fabricant : BWMS-16

Système de nettoyage humide O'Dell Advantage+ avec cadre de 16 pouces et réservoir de 32 oz – BWMS-16

Description du produit
Système de nettoyage humide O'Dell Advantage+ : châssis de 16", réservoir de 32 oz. BWMS-16. Système de nettoyage autonome en microfibre. Les flacons amovibles permettent un changement rapide du produit chimique, pour une efficacité accrue. Réduit la consommation de produit chimique jusqu'à 95 %. Drapeau de couleur conforme aux normes HACCP. Idéal pour l'entretien des salles de classe et des hôpitaux. Permet de réaliser des économies d'eau et de main-d'œuvre. L'application directe d'une solution nettoyante non contaminée élimine la contamination croisée et les eaux usées. Poignée ergonomique pivotant à 360 degrés. La gâchette à bille pour le débit de la solution fonctionne comme un stylo. Joints en Viton assurant l'étanchéité et la sécurité de la vanne à bille. À utiliser avec les kits PMFPKT et SLM185PKT pour un fonctionnement mains libres. Toutes les pièces supplémentaires sont vendues séparément.

PRIX
$305.95

1
1
Expédié sous 7 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur16 po

Détails du produit

Matériau de la poignéeMétal
Capacité32 oz
CouleurArgent
Référence fabricantBWMS-16
À utiliser avecManche de balai à franges
MarqueO'Dell