Souvent achetés ensemble
Prix : 2 095,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les faisceaux de palettes AELP offrent un pesage mobile rapide et précis pour les environnements industriels et commerciaux. Les poutres peuvent être étendues et rétractées en fonction de la taille de l’objet et sont équipées de roues et de poignées intégrées, ce qui les rend faciles à déplacer. Les canaux fermés avec des cellules de charge de haute qualité fournissent des mesures précises et reproductibles et sont construits pour résister aux rigueurs de l’utilisation constante de l’entrepôt. Inclut l’indicateur numérique LCD AE 403. Les poutres AELP sont équipées d’environ cinq mètres de câble blindé. Les faisceaux de palettes AELP font des écailles de bétail idéales qui peuvent être facilement combinées avec des plates-formes de pesage, des écrasements de bétail ou des cages en les montant sur le dessus des poutres pour un pesage efficace du bétail. Garantie limitée de 1 ans.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Cellules de charge approuvées par l’OIML
- Les poutres profil bas permettent une utilisation facile de pesage des palettes dans les camions à palettes
- Câble protégé d'environ cinq mètres/15 pieds
- Les pieds en caoutchouc robustes assurent la stabilité de l'unité
- Les roues intégrées permettent un mouvement facile
- Inclut l’indicateur numérique LCD AE 403
- Deux poutres par ensemble
Poids &Dimensions
- Largeur 4-3/4 po (12,07 cm)
- Hauteur 3-5/16 po (8,41 cm)
- Poids 79,3 lbs (36,05 kg)
- Afficher la hauteur du chiffre 1,6 %"(40mm)
- Longueur 52-7/16 po (133,19 cm)
- Lisibilité 2 lb (.91 kg)
- Unité de mesure g, kg, lb, lb:oz, oz, N, Custom Unit
- Taille du panoramique/de la plate-forme 4-3/4" x 52-7/16"
- Capacité de poids 6600 lbs (3000 kg)
Détails du produit
- Bloc d’alimentation Adaptateur AC, batterie recharageable interne
- Indicateur inclus Oui
- Temps de stabilisation 3 secondes
- Légal pour le commerce Non
- Calibration External
- Type Poutre échelle
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Température de fonctionnement -10 ET 40° C / 14°-104 ° F
- Description Échelle de faisceau de palette avec l’indicateur
- Heures de vie de batterie 90
- interface RS-232
- Affichage ÉCRAN LCD
- Marque Adam Equipment
- Série AELP (en)
- Numéro de référence du fabricant AELP3000+AE403
- Couleur Bleu
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Stretch Wrap Dispenser, portée étendue, pour rouleau de 12-20 pouces
Article nº : 244294
Pas encore évalué
265,95 $
Global Industrial™ Boîtes ondulées en carton, 16"L x 12"L x 8"H, Kraft, qté par paquet : 25
Article nº : B012980
Pas encore évalué
53,50 $
11,75 $
Adam Equipment AELP Series Pallet Beam Scale With AE403 LCD Indicator, 52-7/16"L, 6 600 lb x 2 lb
2095,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires