Prix : 1 369,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Cet évier à deux compartiments dispose d’un corps en acier inoxydable de forte épaisseur et est conçu avec un dosseret complet 10". Construit avec 12" profondeur de la cuvette et bol style personnalisé fabriqué pour la vraie jauge intégrité. Comprend calibre 18 1-5/8" O.D. tubes en acier inoxydable avec 1" ajustables en plastique résistant aux chocs. Évier de hauteur 18" Wx18" L. Égouttoir droite. Facilité de montage. NSF énuméré.
Poids &Dimensions
- Profondeur 23-1/2 po (59,69 cm)
- Longueur du compartiment 18 in (45,72 cm)
- Epaisseur de l’acier 18 ga
- Diamètre du tube 1-5/8 po (4,13 cm)
- Largeur 56-1/2 po (143,51 cm)
- Profondeur du compartiment 12 in (30,48 cm)
- Hauteur du dosseret 10 in (25,4 cm)
- Longueur 56-1/2 po (143,51 cm)
- Centres de robinetterie 8 in (20,32 cm)
- Largeur du compartiment 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 42-1/2 po (107,95 cm)
- Poids 100 lbs (45,45 kg)
Détails du produit
- Description Aero 18GA deux bol SS évier 18 x 18 18" droit égouttoir face
- Assemblage requis Oui
- Série inox 304
- Nombre de compartiments 2
- Trous du robinet 2
- Marque Aero Manufacturing
- Matériau Acier inoxydable
- Style Égouttoir droite
- Numéro de référence du fabricant AF2-1818-18R
Conformité et certifications
- Certifié NSF Oui
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Krowne 17-108WL - série Royal 8" Centre Wall Mount prérinçage
Article nº : B2169839
Pas encore évalué
619,00 $
Unité de prérinçage Equip by T&S 5PR-8W00 de 8 po à montage mural
Article nº : B344695
Pas encore évalué
489,95 $
Aero Manufacturing Company® AF2-1818-18R Two Bowl SS Sink, 18 x 18, Right Sided Drainboard
1369,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires