Souvent achetés ensemble
Prix : 1 495,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le système d’élimination des aérosols AeroVent STANDARD de Newstripe® vous permet de percer et de vider rapidement les bombes aérosols afin de réduire le coût des déchets dangereux. Le dispositif de perforation aérosol AeroVent Standard partage de nombreuses caractéristiques de fonctionnement sûres de l’AeroVent 1X, mais dans une version plus économique. De plus, il s’agit d’un AeroVent, il est donc conforme à 50 états et le produit le plus sûr et le plus efficace disponible. Fût de 55 gallons vendu séparément/
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Coffre-fort - La chambre complètement fermée protège l’opérateur lors de la perforation et de la vidange.
- Facile à utiliser - Un clapet anti-retour intégré sur le filtre ferme le tambour après le traitement.
- Polyvalent - Traiter une variété de tailles de bombes aérosols pour un diamètre de 2 à 3 pouces et une longueur allant jusqu’à 10,5 po.
- Durée de vie prolongée du filtre - L’élément coalescent intégré élimine les liquides pour prolonger la durée de vie du filtre
- Ce dispositif de perforation aérosol est conforme aux normes EPA, RCRA, OSHA et California
Poids &Dimensions
- Largeur 8 in (20,32 cm)
- Longueur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 11 in (27,94 cm)
- Poids 26 lbs (11,82 kg)
Détails du produit
- Description Norme Newstripe AeroVent®
- Capacité 1 boîtes, 2 « -3 » de diamètre et jusqu’à 10,5 » de longueur gal
- Comprend Câble antistatique
- Type Système d’élimination des aérosols
- Quantité par paquet 1
- Marque Newstripe
- Matériau Tous les composants en acier soudé avec composants anti-étincelles
- Numéro de référence du fabricant 10004840
Garantie
- Garantie 18 mois
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Système d’élimination de boîtes uniques Newstripe AeroVent®, 10004840
1495,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires