Prix : 26,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Maintenez votre filtre purificateur RZ AIRflow à des performances optimales en remplaçant tous les filtres à charbon actif après 6 mois d’utilisation continue ou lorsque la réduction des odeurs n’est plus atteinte. Conçu spécifiquement pour les unités PTAC, le RZ AIRflow est abordable, simple à utiliser et purifie 99,97 % de l’air de la pièce contre les virus, les allergènes et les odeurs en 45 minutes en moyenne.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Durée de vie du filtre de 6 mois
- Le charbon actif réduit les odeurs
- Aucun bruit supplémentaire créé par AIRflow pendant le fonctionnement
- Impact minimal sur le débit d’air de l’unité PTAC (5 %)
- Purification de l’air de qualité supérieure
- Solution rentable
- Réglez-le et oubliez-le
Poids &Dimensions
- Largeur 1
- Profondeur 7
- Hauteur 10
- Hauteur nominale 10 in (25,4 cm)
- Largeur nominale 1 in (2,54 cm)
- Profondeur nominale 7 in (17,78 cm)
- Poids 0,1 lbs (.05 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Type de filtre Filtre HEPA
- Type Filtre PTAC
- Pour une utilisation avec RZ AIRflow
- Quantité par paquet 1
- Marque RZ Industries
- Purification % 0,9997
- Numéro de référence du fabricant 10065
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Kit de filtre de remplacement RZ Industries® AIRFlow®
26,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit