Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Norme américaine

Référence :WBB31998

Référence fabricant : 2257101.02

Toilettes à faible débit American Standard Afwall 2257101.020, suspendues, de forme allongée, 1,1-1,6 GPF

Description du produit
Cuvette allongée suspendue à chasse d'eau à faible débit.
Cuvette suspendue allongée Afwall avec robinet de chasse. Le modèle comprend uniquement la cuvette, avec raccord supérieur. La robinetterie de chasse d'eau et le siège doivent être achetés séparément. Fabriquée en porcelaine vitrifiée blanche. Offre une faible consommation de 1,6 GPF. Cuvette allongée à fixation murale. Siphon entièrement émaillé de 2-1/8. Dispose d'un système de chasse à jet siphon à alimentation directe. Raccord d'arrivée de 1-1/2. Surface d'eau de 10 x 12. Conforme à la norme ASME A112.19.2.

PRIX
$269.95

1
1
Expédié sous 5 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur14 po
Profondeur26 po
Hauteur15 po
Calibre des pommes de terre1-1/2 po
Hauteur du rebord du bol15 po
Dimensions de montage brutFixation murale à

Détails du produit

SiègeNon
Gallons par chasse d'eau1,1 à 1,6 gal/chasse d'eau
TypeFaible consommation
Vanne de chasse d'eauNon
CouleurBlanc
SérieAfwall
Plage de pression30 à 80 psi
Emplacement de montageMur
MatériauPorcelaine vitrifiée
AntimicrobienNon
Type à affleurementFaible consommation
Référence fabricant2257101.02
Finition antimicrobienne EvercleanNon
Mise en place des tuberculesHaut de la page
FormeAllongé
MarqueNorme américaine

Conformité et certifications

Conforme à l'ADAOui