Prix : 279,95 $
Les clients ont également été consultés
0° déflection ouverture Grille Dimensions : po 4 x 36 à installation facile « Drop-in » - aucun outil ne requis soudure-Lock construit pour une durabilité maximale fait de 90 % post-consommation recyclé solide en aluminium bar/lames fixes permettant un débit d’air maximal crayon preuve : 1/4" espacement des barres
Poids &Dimensions
- Largeur 5-1/4 po (13,34 cm)
- Poids 5 lbs (2,27 kg)
- Longueur d’ouverture 36 in (91,44 cm)
- Largeur d’ouverture 4 in (10,16 cm)
- Longueur 37-1/4 po (94,62 cm)
- Hauteur 3/4 en
- Taille nominale 4 x 36 po
Détails du produit
- Type Alimentation / Grille de retour
- Marque Grille architecturale
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant 100043601
- Couleur Brossé Satin
Conformité et certifications
- Certifications AIA NYS & US Green Building, membre du Conseil, AIA continuant Edu. Fournisseur de système
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
C’est utilisable comme évent de soffite extérieur pour un auvent
Question posée par : Bryan, 18, 2017 mai
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Byran Bonjour, ceci est fait en aluminium et si vous l’utilisez comme un vent de soffite extérieur puis faites-le poudre enduite. Cela peut être fait au moment de la commande. À donc veuillez appeler nos ventes d’équipe et demandent à passer une commande spéciale. J’ai transmis cette requête à notre équipe de vente car ils peuvent fournir des détails supplémentaires. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !
-
AG10 Série 4 "x 36" solide alun fixe Bar alimentation/retour Air Grille de ventilation, brossé Satin
279,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit