Prix : 165,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les filtres électrostatiques Air-Care sont homologués EPA
Filtre à air électrostatique à air 20"x25"x5 » - MERV 8
Nos filtres à ossature large ont les mêmes fonctionnalités que nos filtres standard, tout en offrant plus de profondeur et de polyvalence pour tous vos besoins de filtre.
Air-Care filtre l’air électrostatique nettoyer l’air en utilisant l’électricité statique - un phénomène sûr et naturel. Une charge électrostatique est générée par l’air qui coule à travers un labyrinthe de fibres statiques sujettes. Les particules en suspension dans l’air sont attirées et maintenues par la charge statique jusqu’à ce qu’elles soient libérées par le lavage.
Les filtres Silver Frame sont fabriqués à partir d’un seul morceau d’acier galvanisé formé à rouler attachés ensemble à un coin avec un seul rivet. Le matériau de filtre est rentré dans le cadre et est tenu par les fibres de capture sur le support métallique élargi et le flux d’air. De nombreux systèmes aériens commerciaux utilisent des banques de filtres plissés épais de 20 ou 40 po et 2 po. Notre forte arrestation, filtres permanents à faible résistance, cependant, donnera à vos comptes commerciaux une alternative économique au filtre jetable.
Avantages avec qui vous pouvez vivre
Filtre à air électrostatique à air 20"x25"x5 » - MERV 8
Nos filtres à ossature large ont les mêmes fonctionnalités que nos filtres standard, tout en offrant plus de profondeur et de polyvalence pour tous vos besoins de filtre.
Air-Care filtre l’air électrostatique nettoyer l’air en utilisant l’électricité statique - un phénomène sûr et naturel. Une charge électrostatique est générée par l’air qui coule à travers un labyrinthe de fibres statiques sujettes. Les particules en suspension dans l’air sont attirées et maintenues par la charge statique jusqu’à ce qu’elles soient libérées par le lavage.
Les filtres Silver Frame sont fabriqués à partir d’un seul morceau d’acier galvanisé formé à rouler attachés ensemble à un coin avec un seul rivet. Le matériau de filtre est rentré dans le cadre et est tenu par les fibres de capture sur le support métallique élargi et le flux d’air. De nombreux systèmes aériens commerciaux utilisent des banques de filtres plissés épais de 20 ou 40 po et 2 po. Notre forte arrestation, filtres permanents à faible résistance, cependant, donnera à vos comptes commerciaux une alternative économique au filtre jetable.
Avantages avec qui vous pouvez vivre
- Il n’a jamais besoin de remplacer
- Air plus propre pour respirer
- Pas d’émissions nocives d’ozone
- Réduit le pollen, la poussière et les polluants atmosphériques
- Raisonnable
- Moins de ménage
- Médias anti-microbiens de filtre
- Garantie limitée à vie
- Haute poussière et capacité de possession de particules
Poids &Dimensions
- Largeur 20
- Hauteur 25
- Poids 4 lbs (1,82 kg)
- Hauteur nominale 25 in (63,5 cm)
- Profondeur nominale 5 in (12,7 cm)
- Largeur nominale 20 in (50,8 cm)
Détails du produit
- Type de média Acier galvanisé
- Marque Soins de l’air
- Numéro de référence du fabricant ESS20255
- MERV 8
Galerie de photos et vidéos
-
Filtre à air électrostatique Air-Care
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
41,95 $
Filtre à air électrostatique lavable permanent Air Care Cadre large, 20 x 25 x 5 », MERV 8
165,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires