Prix : 99,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Kool-Wrap est disponible dans un style universel et coupé à l’ajustement. Kool-Wrap mesure 39"x145", expédié légèrement plié dans une boîte de 20"x20"x1", et est livré avec (3) aimants forts pour un placement sécurisé.
Empêchez votre climatiseur de colmater en utilisant le facile à installer, envelopper, bobine protégeant Kool Wrap et économiser des centaines sur les factures d’énergie et des milliers sur les réparations. La taille de 1 s’adapte à tous les filtres gardera votre équipement propre des insectes, de la saleté, des feuilles et d’autres débris qui obstruent les nageoires climatiseur, limitant le flux d’air qui conduit à la dégradation du compresseur et à la perte d’efficacité de refroidissement.
Ajustement universel pour toutes les unités de climatisation extérieures pour défendre vos bobines de condensateur contre les débris nocifs tels que la poussière, les poils d’animal familier, le bois de coton et d’autres particules.
Installer des instructions
Il suffit d’envelopper votre Kool Wrap autour de l’unité AC, permettre 2 pouces supplémentaires lors de la mesure. Couper l’excès de matériau et fixer avec des aimants inclus. Couper l’excès de matière de filtre avec des ciseaux.
Empêchez votre climatiseur de colmater en utilisant le facile à installer, envelopper, bobine protégeant Kool Wrap et économiser des centaines sur les factures d’énergie et des milliers sur les réparations. La taille de 1 s’adapte à tous les filtres gardera votre équipement propre des insectes, de la saleté, des feuilles et d’autres débris qui obstruent les nageoires climatiseur, limitant le flux d’air qui conduit à la dégradation du compresseur et à la perte d’efficacité de refroidissement.
Ajustement universel pour toutes les unités de climatisation extérieures pour défendre vos bobines de condensateur contre les débris nocifs tels que la poussière, les poils d’animal familier, le bois de coton et d’autres particules.
- Matériel protégé UV
- Facile à nettoyer
- Garantie du fabricant de 90 jours
Installer des instructions
Il suffit d’envelopper votre Kool Wrap autour de l’unité AC, permettre 2 pouces supplémentaires lors de la mesure. Couper l’excès de matériau et fixer avec des aimants inclus. Couper l’excès de matière de filtre avec des ciseaux.
Poids &Dimensions
- Largeur 14
- Hauteur 14
- Hauteur nominale 14 in (35,56 cm)
- Profondeur nominale 7 in (17,78 cm)
- Poids 2,45 lbs (1,11 kg)
- Largeur nominale 14 in (35,56 cm)
Détails du produit
- Type Filtre de climatiseur
- Marque Soins de l’air
- Numéro de référence du fabricant KW0004
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Filtre de climatiseur central Kool-Wrap Air Care
99,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit