Souvent achetés ensemble
Prix : 8 255,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
AirRollers® rend la technologie de roulette d’air flexible et ergonomique accessible aux ateliers d’usinage, aux applications automobiles et aux installations de fabrication toute personne disposant d’une alimentation en air. Les systèmes AirRollers utilisent de l’air comprimé pour transférer des charges sur un film d’air presque sans frottement. Un opérateur peut déplacer jusqu’à 9 000 livres avec facilité sans endommager les planchers. Le mouvement est lisse et flexible, ce qui facilite la place de lourdes charges, même dans les espaces restreints. Le PSI maximum est de 30 psig.
Comprend :
Comprend :
- Quatre modules de levage (4) 12 » x 12 »
- Quatre (4) tuyaux d’air
- Une (1) console modulateur d’air
Poids &Dimensions
- Largeur 12 in (30,48 cm)
- Longueur 12 in (30,48 cm)
- Hauteur de levage 5/8 en
- Hauteur 2 in (5,08 cm)
- Capacité de poids 9000 lbs (4 090,91 kg)
- Poids 90 lbs (40,91 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Max PSI 30 psig psi
- Type (4) Modules de levage de 12 » x 12 »
- Marque AirRollers (AirRollers)
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant H5T (H10T)
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
-
AirRollers® Air Caster H5T Load Moving System - 9000 Lb. Capacité
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
109,95 $
398,95 $
AirRollers® Air Caster H5T Load Moving System - 9000 Lb. Capacité
8255,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires