Souvent achetés ensemble
Prix : 1 939,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Rideau d’air avec bobines de chauffage électriques et ventilateur à haut rendement. Unité conçue pour l’alimentation 208/230V/3p/60Hz. Tous les rideaux d’air Global Industrial™ WING avec serpentins chauffants électriques sont préparés pour un fonctionnement horizontal, vertical et en groupe. Le desing de l’appareil stabilisant le flux d’air réduit efficacement le niveau de son émis dans l’environnement. La conception spéciale du volant permet d’augmenter la plage de flux d’air de 20 % par rapport aux solutions traditionnelles. Grâce à un moteur EC efficace et économe en énergie, le rideau d’air Global Industrial™ WING E150 208/230V/3/60 EC crée un flux d’air allant jusqu’à 12 pieds à une sortie d’air maximale de 1854 CFM et protège les portes jusqu’à 59 pouces de large. Le rideau d’air atteint une puissance de chauffage de jusqu’à 12kW. L’utilisation de moteurs EC économes en énergie permet d’optimiser les coûts d’exploitation de l’appareil.
Poids &Dimensions
- Largeur 60 in (152,4 cm)
- Profondeur 12 in (30,48 cm)
- Hauteur 8 in (20,32 cm)
- Poids 80,82 lbs (36,74 kg)
- Largeur de la porte 60 in (152,4 cm)
- Hauteur maximale de la porte 12 pi (3,66 m)
Détails du produit
- Option de chauffage Électriques chauffée
- Emplacement de montage Horizontal ou Vertical
- Nombre de vitesses 3
- Ampérage 32 A
- Nombre de moteurs 1
- Puissance en watts 300 W
- TR/MIN 1340 rpm
- Type Profil bas
- Tension 208 / 230 V
- Puissances en chevaux 0,4 CV
- Phase 3
- Type de cordon d’alimentation Hard Wired
- Watts 300 W
- Marque Global Industrial
- Série AILE
- hertz 60 Hz
- Décibels 62
- Numéro de référence du fabricant 1 4 2801-0323
- Fonctionnalités Moteur EC
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 3 ans
Conformité et certifications
- Certifications ETL, cETL Listed
Galerie de photos et vidéos
-
Rideau d’air aile Chaleur électrique 42 » avec ECM Motor
-
Rideau d’air aile Chaleur électrique 42 » avec ECM Motor
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Wing Air Curtain Electric Heat 60 » avec moteur ECM, 208/230V, 3ph
1939,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit