Prix : 759,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Action pompe pneumatique pompe DEF - 3007-ADEF
Air actionné DEF Pump facile fonctionnement est livré avec une utilisation de 2 "bung adaptateur avec DEF (Diesel Exhaust Fluid), Light Oils, Gear Lube, Huile hydraulique jusqu'à 8 gpm. Fourni avec télescopique tube d’aspiration pour s’adapter à 55 gallons. Pompe a 2" raccord à filetage mâle NPS à tambour. 30-100 lb/po2, faible bruit 74db.
Air actionné DEF Pump facile fonctionnement est livré avec une utilisation de 2 "bung adaptateur avec DEF (Diesel Exhaust Fluid), Light Oils, Gear Lube, Huile hydraulique jusqu'à 8 gpm. Fourni avec télescopique tube d’aspiration pour s’adapter à 55 gallons. Pompe a 2" raccord à filetage mâle NPS à tambour. 30-100 lb/po2, faible bruit 74db.
Poids &Dimensions
- Diamètre du bec de décharge 1 in (2,54 cm)
- Thread 2 TNP (homme) en
- Dimension du tube d’aspiration 34 in (86,36 cm)
- Largeur 5 in (12,7 cm)
- Diamètre 1 in (2,54 cm)
- Longueur 22 in (55,88 cm)
- Hauteur 11 in (27,94 cm)
- Poids 5 lbs (2,27 kg)
Détails du produit
- Matériau mouillé Plastique polypropylène, acier inoxydable & Viton
- Assemblage requis Non
- Type de pompe Piston
- Pression lb/po2 100
- Taux de distribution 8 GAL/MIN
- Plage de température 40 à 140 ° F
- Type Piston
- Marque Action Pump
- Type de produit Pompe
- Matériau Polypropylène
- Style S’adapte 30 & 55 batterie gal.
- Puissance Air
- Numéro de référence du fabricant 3007-ADEF
- AVC/Gpm/Révolution GAL/MIN
- Matériau du corps Polypropylène
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
259,95 $
Ensemble complet d'adaptateurs de pompe de baril NX 7 ScopeNEXT
Article nº : B1249726
Pas encore évalué
23,75 $
Trousse de tuyau souple 55 gal de produits chimiques inorganiques de base, bondon mâle de 2 po, embout en polypro
Article nº : B623188
Pas encore évalué
199,95 $
22,50 $
Berme industrielle™ mondiale à profil bas, 10'L x 4"L x 2-1/4"H
Article nº : 670614
Pas encore évalué
869,00 $
Action Pump Air Action DeF Drum Pump - 3007-ADEF
759,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires