Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



BEST-SELLER
Instruments à anche

Référence :WBC0060447

Référence fabricant : R9930

Compteur de particules atmosphériques REED, batterie rechargeable 7,4 V, bleu

Description du produit
Ce compteur de particules atmosphériques offre des mesures rapides et précises de la taille des particules jusqu'à 0,3 µm. Le R9930 mesure également la température de l'air, l'humidité relative, le point de rosée et la température humide. Grâce à la carte mémoire Micro SD de 8 Go fournie, l'utilisateur peut enregistrer des vidéos, des images et des données de particules, qui peuvent ensuite être analysées avec le logiciel inclus.

Caractéristiques:
  • Permet de visualiser jusqu'à 6 tailles de particules, jusqu'à 0,3 µm.
  • Mesure de la température ambiante, de l'humidité, du point de rosée et de la température du thermomètre mouillé
  • Écran LCD couleur TFT de 2,8 pouces
  • Prenez des photos et enregistrez des vidéos grâce à la caméra intégrée.
  • Temps d'échantillonnage sélectionnable, données de comptage et délai programmable
  • Exportez les données vers un PC à l'aide du câble USB inclus.
  • Indicateur de batterie faible et arrêt automatique
  • Autonomie de la batterie : environ 4 heures d'utilisation continue
  • Temps de charge de la batterie : environ 2 heures avec adaptateur secteur/chargeur
  • Compatibilité logicielle avec les systèmes d'exploitation : Windows 7/8/10/11
  • Langues prises en charge : anglais, français, espagnol et allemand
  • Température de fonctionnement : 32 à 122 °F (0 à 50 °C)
  • Température de stockage : 14 à 140 °F (-10 à 60 °C)
  • Plage d'humidité de fonctionnement : 10 à 90 % HR sans condensation
  • Altitude maximale d'utilisation : 6561' (2000 m)
Comprend :
  • Compteur de particules atmosphériques
  • Adaptateur secteur
  • Câble USB
  • Filtre à zéro compte
  • Batterie lithium-ion 7,4 V
  • Carte mémoire microSD 8 Go et adaptateur
  • Capuchon de protection
  • Certificat d'étalonnage en usine
  • Étui de transport rigide
Applications :
  • centres de données
  • Tests de qualité de l'air intérieur
  • Comptage de particules
  • salles blanches
  • salles d'opération
  • Médicaments


PRIX
$1,709.00

1
1
Expédié sous 2 jours ouvrés
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur3 po
Largeur2-3/16 po
Hauteur9-3/8 po
Poids1

Détails du produit

TypeCompteur de particules atmosphériques
CouleurBleu
Source d'alimentationAdaptateur secteur/chargeur universel, batterie rechargeable 7,4 V
DescriptionCompteur de particules atmosphériques
Quantité par paquet1
Référence fabricantR9930
Batteries7.4V
Étui inclusOui
MarqueInstruments à anche

Garantie

Garantie1

Conformité et certifications

CertificationsCE