Les mélangeurs à fixation par bride en C sont idéaux pour le mélange de liquides dans des cuves ouvertes et des fûts de 208 litres (55 gallons). Le mélangeur est fabriqué avec un accouplement, un arbre et des turbines de mélange en acier inoxydable 316. La bride en C permet un positionnement précis de l'arbre. Longueur de l'arbre : 86 cm (34 pouces). Moteur pneumatique de 1 CV, 0 à 3 000 tr/min.
Agitateur pneumatique Grovhac à montage par pince en C 44-1000DA0D - 1 CV - (2) hélices de 5 pouces
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$6,459.00
1
1
Expédié sous 1 jour ouvrable (expédié des États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 13 po |
| Largeur | 10 po |
| Hauteur | 40 po |
| Poids | 15 lb |
| Longueur de l'arbre | 34 po |
| Diamètre de l'hélice | 5 po |
| Diamètre de l'arbre | 8 po |
Détails du produit
| Taper | Air |
| puissance | 1 HP |
| Couleur | Argent |
| Quantité d'hélices | 2 |
| Matériel | Acier inoxydable |
| Référence fabricant | 44-1000DA0D |
| Marque | Grovhac |
| Vitesse | 0 à 3000 tr/min |