Agitateur à pince en C à air comprimé Grovhac 90-500DA0D - Bouchon de 2 po - 1/2 HP - (2) hélices pliables de 4-1/2 po
Les mélangeurs à fixation par bride en C standard avec adaptateur de bonde sont idéaux pour une utilisation avec des fûts de 208 litres (55 gallons) à bouchon NPT de 50 mm (2"). Le mélangeur est fabriqué avec un accouplement, un arbre et des turbines en acier inoxydable 316, ce qui lui confère une grande durabilité et une légèreté optimale. Une bride en C à rotule permet un positionnement précis de l'arbre du mélangeur. L'adaptateur de bonde NPT de 50 mm (2") est amovible. Entraînement direct. Moteur pneumatique de 0,5 CV (1/2 HP), 0 à 3 000 tr/min.
Agitateur à pince en C pneumatique Grovhac 90-500DA0D - Bouchon de 2 po - 1/2 HP - (2) hélices en C de 4-1/2 po
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$4,955.00
1
1
Expédié sous 1 jour ouvrable (expédié des États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 16 po |
| Largeur | 10 po |
| Hauteur | 44 po |
| Poids | 13 lb |
| Longueur de l'arbre | 34 po |
| Diamètre de l'hélice | 4 po |
| Diamètre de l'arbre | 2 po |
Détails du produit
| Taper | Air |
| puissance | 2 PV |
| Couleur | Argent |
| Quantité d'hélices | 2 |
| Matériel | Acier inoxydable |
| Référence fabricant | 90-500DA0D |
| Marque | Grovhac |
| Vitesse | 0 à 3000 tr/min |