Prix : 3 999,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Presses pneumatiques économiques réduisent les coûts de production en automatisant le sertissage, la chaleur d’étanchéité, pliage, formant, en appuyant sur, sertissage, rivetage et opérations de galetage. Branchement facile. Il suffit de joindre à votre boutique de l’air. Aucun câblage, pompes ou moteurs nécessaires.
Poids &Dimensions
- Alésage du cylindre 6 in (15,24 cm)
- Largeur 8 in (20,32 cm)
- Longueur 19,5 po (49,53 cm)
- Longueur du trait 4 in (10,16 cm)
- Hauteur 28,25 po (71,76 cm)
- Table Dimensions 8 à X 8 dans
- Taille Tonne de 1-3/4
Détails du produit
- Poussée à 100 PSI 2827 Lbs
- Type Arbor Press
- Type de cylindre Simple effet
- Marque Bimba-Mead
- Tige de piston Haute résistance à la traction terrestre et poli de Chrome dur plaqué acier
- Numéro de référence du fabricant AP - 283P
- Matériau de l’outil Acier
- Matériau du piston En aluminium massif fortement allié
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Bimba-Mead Air Press AP - 283P, 1-3/4 tonne pneumatique Arbor Press W/6 "alésage MT vérin simple effet
3999,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit