Prix : 2 439,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Bimba-Mead Air Press AP-400PX1, 3/4 tonne pneumatique Arbor Press W/4 "diamètre X 1" AVC cylindre Mont
Presses pneumatiques économiques réduisent les coûts de production en automatisant le sertissage, la chaleur d’étanchéité, pliage, formant, en appuyant sur, sertissage, rivetage et opérations de galetage. Branchement facile. Il suffit de joindre à votre boutique de l’air. Aucun câblage, pompes ou moteurs nécessaires.
Presses pneumatiques économiques réduisent les coûts de production en automatisant le sertissage, la chaleur d’étanchéité, pliage, formant, en appuyant sur, sertissage, rivetage et opérations de galetage. Branchement facile. Il suffit de joindre à votre boutique de l’air. Aucun câblage, pompes ou moteurs nécessaires.
Poids &Dimensions
- Alésage du cylindre 4 in (10,16 cm)
- Largeur 5,25 po (13,34 cm)
- Longueur 14,25 po (36,2 cm)
- Hauteur 23,31 po (59,21 cm)
- Longueur du trait 1 in (2,54 cm)
- Table Dimensions 5 à X 5 dans
- Taille 3/4 tonnes
Détails du produit
- Poussée à 100 PSI 1257 Lbs
- Type Arbor Press
- Type de cylindre Tige d’ancrage
- Marque Bimba-Mead
- Tige de piston Haute résistance à la traction terrestre et poli de Chrome dur plaqué acier
- Numéro de référence du fabricant AP-400PX1
- Matériau de l’outil Acier
- Matériau du piston En aluminium massif fortement allié
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Bimba-Mead Air Press AP-400PX1, 3/4 tonne pneumatique Arbor Press W/4 "diamètre X 1" AVC cylindre Mont
2439,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit