Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives SUCCÈS DE VENTE
Global Industrial

Référence :WB133779

Global Industrial Réservoir de surpression d'air comprimé ™, 20 gallons, 175 PSI

Description du produit
✓ Pression maximale de 175 PSI
✓ Finition par revêtement en poudre résistant à la corrosion
✓ Testé et certifié ASME

Assurez le bon fonctionnement de vos outils pneumatiques grâce à Global Industrial Réservoir d'air de 75 litres (20 gallons). Ce réservoir horizontal supporte une pression de 12 bars (175 PSI), ce qui le rend idéal pour fournir de l'air comprimé lors de pics de consommation ponctuels et pour effectuer les tâches courantes en atelier automobile, comme le gonflage de pneus de toutes tailles. De plus, sa capacité de 75 litres (20 gallons) offre un espace de stockage supplémentaire idéal pour les installations pneumatiques pré-équipées.

  • Plusieurs tailles de ports NPT
  • Bouchons inclus dans toutes les ouvertures
  • PRIX
    $565.00

    1
    1
    En stock, expédié sous 3 à 4 jours
    Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
    Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

    Poids et dimensions

    Longueur35-3/8 po
    Hauteur16-1/2 po
    Poids62.8 lb
    Taille du réservoir20 gal

    Détails du produit

    MatérielAcier
    Orientation du réservoirHorizontal
    DescriptionRéservoir tampon de réception d'air
    CouleurBleu
    Référence fabricant133779
    Pression maximale175 psi
    MarqueGlobal Industrial

    Conformité et certifications

    CertificationsConforme et testé selon la norme ASME BPVC.V111-1