Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives SUCCÈS DE VENTE
Global Industrial

Référence :WB133780

Global Industrial Réservoir de compensation d'air comprimé ™, 30 gallons, 175 PSI

Description du produit
✓ Pression maximale de 175 PSI
✓ Finition par revêtement en poudre résistant à la corrosion
✓ Testé et certifié ASME

Assurez le bon fonctionnement de vos outils pneumatiques grâce à Global Industrial Réservoir d'air comprimé de 30 gallons (114 litres). Ce réservoir horizontal supporte une pression de 175 PSI (12 bars), ce qui le rend idéal pour fournir de l'air comprimé lors de pics de consommation ponctuels et pour effectuer les tâches courantes en atelier automobile, comme le gonflage de pneus, des plus petits aux plus lourds. De plus, sa capacité de 30 gallons (114 litres) offre un espace de stockage supplémentaire idéal pour les installations pneumatiques pré-équipées.

  • Plusieurs tailles de ports NPT
  • Bouchons inclus dans toutes les ouvertures
  • PRIX
    $685.00
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
    Longueur39-13/16 po
    Largeur17 po
    Hauteur18-1/2 po
    Poids76.1 lb
    Taille du réservoir30 gal

    Détails du produit

    CouleurBleu
    Pression maximale175 psi
    MatérielAcier
    Orientation du réservoirHorizontal
    DescriptionRéservoir tampon de réception d'air
    Référence fabricant133780
    MarqueGlobal Industrial

    Conformité et certifications

    CertificationsConforme et testé selon la norme ASME BPVC.V111-1