Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Bimba-Mead

Référence :WBB571610

Référence fabricant : LTV-140

Vanne pneumatique Bimba-Mead LTV-140, 5 voies, 2 positions, à commande manuelle, raccord NPTF 1/8", actionneur à paume, ressort pneumatique de rappel

Description du produit
Les vannes de régulation à action rapide et à commande légère (LTV) sont des vannes compactes à 4 voies dotées d'orifices de 1/8" pouvant être actionnées manuellement, par signal pneumatique à distance, par signal électrique ou mécaniquement par un élément de machine. Elles sont idéales pour actionner des vérins de petite ou moyenne taille et pour piloter des vannes plus grandes.

PRIX
$349.95

1
1
Expédié sous 21 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Longueur1-3/8 po
Largeur1-3/8 po
Hauteur3-25/32 po
Taille du port1/8 NPTF pouces

Détails du produit

Distance réelle de course complète0.016
Distance réelle de course au-delà de0.094
Matériau de la bobineAluminium
Pression125 psi
LubrificationHuile à base de pétrole
Réponse20 à 30 ms
Plage de températures0 à 115 °F
Force d'actionnement à 80 PSI13 oz.
FiltrationMicro de 40 microns
Référence fabricantLTV-140
Coefficient de débitCv = 0,24
Débit à 100 PSI14 SCFM/psi
MarqueBimba-Mead