Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Bimba-Mead

Référence :WBB571642

Référence fabricant : N2-PB-M

Vanne pneumatique Bimba-Mead N2-PB-M, 5 voies, 2 positions, raccord 1/4" NPTF, vanne empilable à double bouton-poussoir

Description du produit
Vanne pneumatique Bimba-Mead N2-PB-M, 5 voies, 2 positions, 1/4" NPTF, vanne empilable à double bouton-poussoir

Conçues pour une longue durée de vie, les vannes de commande directionnelles à 4 voies Nova bénéficient d’une conception de pointe. Nova utilise un tiroir unique en caoutchouc collé doté de surfaces d'étanchéité finement rectifiées qui ne se déplacent que de 0,047", soit moins d’un seizième de pouce. Cette économie de mouvement garantit une longue durée de vie de la vanne tout en générant un débit suffisant pour alimenter un vérin de 4" de diamètre intérieur. Débit d’air élevé avec double échappement : dotées d’orifices NPTF de 1/4", les vannes Nova produisent un débit de sortie élevé de 57 pieds cubes par minute à une pression d’entrée de 100 PSI (Cv = 1,0). Chaque orifice de sortie dispose de son propre orifice d’échappement, ce qui permet un contrôle individuel de l’échappement. Commande manuelle de série : toutes les vannes Nova sont équipées d’une commande manuelle permettant de déclencher l’actionnement de la vanne sans alimentation électrique ni pneumatique des pilotes. Facilité de réparation : les vannes Nova sont conçues pour permettre le remplacement complet de toutes les pièces d’usure en quelques secondes, sans intervenir sur la tuyauterie ni le câblage électrique. Il suffit d’une pince à anneaux élastiques et d’un tiroir de rechange.

PRIX
$635.00

1
1
Expédié sous 21 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Longueur1-13/16 po
Largeur3-1/16 po
Hauteur1-15/16 po
Taille du port1/4 NPTF pouces

Détails du produit

Matériau de la ficheAluminium
Matériau de la bobineAluminium
Pression120 psi
LubrificationHuile à base de pétrole
Plage de températures0 à 120 °F
DébitCv = 1,2
Ports pilotes1/8" NPSF
FiltrationMicro de 40 microns
Pression pilote minimale40 PSI
RetourBouton-poussoir
Référence fabricantN2-PB-M
Commande manuelleDelrin
MédiasAir ou gaz inerte
MarqueBimba-Mead